Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - Sonde température pour ventilo-convecteur câble 2m pour Continuum - 5123084000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Sonde température pour ventilo-convecteur câble 2m pour Continuum

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 0 mm

  • plage de mesure - -40...150 °C

  • matériau - acier inoxydable

  • modèle - borne

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552012044

Réf. Sonepar

01887201204

Réf. Fournisseur

5123084000

Marque

Schneider Electric

longueur de sonde:

0 mm

plage de mesure:

-40...150 °C

matériau:

acier inoxydable

modèle:

borne

longueur de câble de raccordement:

0 m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric