Schneider Electric - SpaceLogic EcoCVC - application chauffage 10001 - ECOCVC10001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - SpaceLogic EcoCVC - application chauffage 10001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation - 230 V

  • tension max. contacts - 280 V

  • charge de contact max. - 50 A

  • connexion par radio (en standard) - Non

  • interconnectable par radio (en option) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486887974

Réf. Sonepar

01887688797

Réf. Fournisseur

ECOCVC10001

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation:

230 V

tension max. contacts:

280 V

charge de contact max.:

50 A

connexion par radio (en standard):

Non

interconnectable par radio (en option):

Non

raccordement pour antenne externe:

Non

contrôle intelligent:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

avec contact supplémentaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

180 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

64 mm

pays de fabrication:

FRANCE

SpaceLogic EcoCVC - application chauffage 10001 - régulation d'une boucle de réseau de chauffage - solution paramétrable pour réduction de consommations

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit permet la gestion d'une boucle de régulation de chauffage pour réaliser des économies d'énergie et répondre au décret tertiaire. Il s'installe dans des petites installations du marché tertiaires : des chaufferies de petits bâtiments tels que les mairies, les écoles etc…

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

ECOCVC10001 est un pack pour un usage où tous les produits pour cet usage sont rassemblés. Plus précisément, il se compose d'un contrôleur, de sondes de départ, d'ambiance et extérieure, d'un écran 7" et des câbles et transfo pour l'application.

Quels sont les avantages à l'installation ?

C'est une solution plug and Play avec une mise en service rapide sans logiciel de programmation. De plus, elle est paramétrable via un écran HMI 7" livré dans le pack.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit permet de répondre au décret tertiaire, et avec la solution EcoBAC permet de répondre aux décret Bacs.

Le saviez-vous ?

Il peut se raccorder sur une solution EcoStruxure pour obtenir un système communiquant distant : ex GTEB. Il peut aussi se raccorder à une solution EcoBACS pour visualiser les données dans le cloud et permettre de réaliser du comptage d'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Système Plug and Play paramétrable
  • Dédié aux petites installations de chauffage dans les installations tertiaires
  • Pas de programmation: paramètres par défaut pour simplifier la mise en route
  • Gestion d'économie d'énergie pour répondre au décret tertiaire
  • Une solution complète avec tous les produits nécessaires à la mise en route

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric