Schneider Electric - SpaceLogic EcoCVC - application chauffage 10003A - sondes contact - ECOCVC10003A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation - 230 V
tension max. contacts - 280 V
charge de contact max. - 50 A
connexion par radio (en standard) - Non
interconnectable par radio (en option) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486888025
Réf. Sonepar
01887688802
Réf. Fournisseur
ECOCVC10003A
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation:
230 V
tension max. contacts:
280 V
charge de contact max.:
50 A
connexion par radio (en standard):
Non
interconnectable par radio (en option):
Non
raccordement pour antenne externe:
Non
contrôle intelligent:
Oui
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
avec contact supplémentaire:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
378 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
64 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit permet la gestion d'une boucle de régulation de chauffage et d'une commande chaudière pour réaliser des économies d'énergie et répondre au décret tertiaire. Il s'installe dans des petites installations du marché tertiaires : des chaufferies de petits bâtiments tels que les mairies, les écoles etc…
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
ECOCVC10003A est un pack pour un usage où tous les produits pour cet usage sont rassemblés. Plus précisément, il se compose d'un contrôleur, des sondes de contact départ, d'ambiance et extérieure, d'un écran 7" et des câbles et transfo pour l'application.
Quels sont les avantages à l'installation ?
C'est une solution plug and Play avec une mise en service rapide sans logiciel de programmation. De plus, elle est paramétrable via un écran HMI 7" livré dans le pack.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit permet de répondre au décret tertiaire, et avec la solution EcoBAC permet de répondre aux décret Bacs.
Le saviez-vous ?
Il peut se raccorder sur une solution EcoStruxure pour obtenir un système communiquant distant : ex GTEB. Il peut aussi se raccorder à une solution EcoBACS pour visualiser les données dans le cloud et permettre de réaliser du comptage d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Système Plug and Play paramétrable
- Dédié aux petites installations de chauffage dans les installations tertiaires
- Pas de programmation: paramètres par défaut pour simplifier la mise en route
- Gestion d'économie d'énergie pour répondre au décret tertiaire
- Une solution complète avec tous les produits nécessaires à la mise en route
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


