Non retournable

Schneider Electric - SpaceLogic KNX - actionneur encastré - Data Secure - Commutation 1S/3E - MTN6003-0011

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre max. de sorties de commutation - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482046771

Réf. Sonepar

01887204677

Réf. Fournisseur

MTN6003-0011

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre max. de sorties de commutation:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

nombre d’entrées numériques:

3

Puissance de coupure max.:

2500 W

puissance max. de commutation LED:

400 W

puissance de sortie:

2500 W

adapté à une charge C:

Oui

courant de commutation max.:

16 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

possibilité d'extension modulaire:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SpaceLogic KNX - actionneur encastré - Data Secure - Commutation - 1S/3E - porte logique intégré - TP256

Les Atouts de l'article:

Ce dispositif SpaceLogic KNX de Schneider Electric est un actionneur de commutation encastré et un appareil capacitif pour lampes halogènes, lampes à incandescence, lampe halogène basse tension avec dispositif transformateur enroulé sur fil. Il fonctionne via le bus KNX. Son boîtier de montage peut être encastré. Fabriqué dans le respect de l'environnement et sans mercure, cet actionneur de commutation ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) ni de métaux lourds.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric