Schneider Electric - SpaceLogic KNX - actionneur encastré - Data Secure - Commutation/ volet - 2S/3E - MTN6003-0012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
Puissance de coupure max. - 2500 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 2
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482046788
Réf. Sonepar
01887204678
Réf. Fournisseur
MTN6003-0012
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
Puissance de coupure max.:
2500 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
2
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
3
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
16 A
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Ce dispositif SpaceLogic KNX de Schneider Electric est un actionneur de commutation encastré et un appareil capacitif pour lampes halogènes, lampes à incandescence, lampe halogène basse tension avec dispositif transformateur enroulé sur fil. Il fonctionne via le bus KNX. Son boîtier de montage peut être encastré. Fabriqué dans le respect de l'environnement et sans mercure, cet actionneur de commutation ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) ni de métaux lourds.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


