Non retournable

Schneider Electric - SpaceLogic KNX - actionneur encastré - Data Secure - Variation - 1S/3E - MTN6003-0013

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre de sorties - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482046795

Réf. Sonepar

01887204679

Réf. Fournisseur

MTN6003-0013

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

installation intégrée

nombre de sorties:

1

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

0...230 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel

courant de commande max.:

18 mA

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

tension:

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

fréquence:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Casambi:

Non

SpaceLogic KNX - actionneur encastré - Data Secure - Variation - 1S/3E - porte logique intégré - TP256

Les Atouts de l'article:

Ce dispositif SpaceLogic KNX de Schneider Electric est un actionneur de commutation encastré et un appareil capacitif pour lampes halogènes, lampes à incandescence, lampe halogène basse tension avec dispositif transformateur enroulé sur fil. Il fonctionne via le bus KNX. Son boîtier de montage peut être encastré. Fabriqué dans le respect de l'environnement et sans mercure, cet actionneur de commutation ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) ni de métaux lourds.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric