Schneider Electric - Spacelogic KNX Capteur météo vent précipitations crépusculaire et luminosité - MTN6604-0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - autre
signal acoustique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482170490
Réf. Sonepar
01887217049
Réf. Fournisseur
MTN6604-0001
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
autre
mode de pose:
autre
signal acoustique:
Non
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec DCF77:
Non
avec chauffage:
Oui
numéro RAL (équivalent):
9005
entrée analogique:
Non
nombre d’entrées numériques:
0
station météo:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Ce capteur combiné météorologique convient à une installation externe sur mur ou sur poteau. Le chauffage est intégré (protection contre le dégel et la condensation). Il comprend un capteur de vent, un capteur de pluie, un capteur d'obscurité et trois capteurs de luminosité (Est, Sud, Ouest). Les alimentations nécessaires sont fournies par la station météorologique avec l'alimentation électrique connectée REG.

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


