Schneider Electric - SpaceLogic KNX - chauffage et refroidissement - 6 sorties servomoteurs 230/24v - MTN6730-0002

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481978332

Réf. Sonepar

01887197833

Réf. Fournisseur

MTN6730-0002

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

0.05 A

nombre de sorties:

6

courant de sortie max.:

0.05 A

tension de commutation:

24...230 V

indice de protection (IP):

IP20

SpaceLogic KNX - chauffage et refroidissement - 6 sorties servomoteurs 230/24v - rail DIN - 4 modules de 18mm - IP20 - sortie nominale : 0,05…0,16 A - 6 pour activation/désactivation de la sortie (chauffage)

Les Atouts de l'article:

Il convient pour l'actionnement de servomoteurs électrothermiques pour le chauffage ou le refroidissement des plafonds. Le contrôleur de servomoteur dispose de 6 sorties électroniques. Jusqu'à 4 commandes de vanne (230V CA) ou 2 commandes de vanne (24V CA) peuvent être connectées à chaque sortie. Les commandes de vanne fermées hors tension et ouvertes hors tension peuvent être connectées.