Schneider Electric - SpaceLogic KNX - commutation volet/store, 8 sorties 10AX/16AC1, master, Secure - MTN6705-0008S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 2300 W
nombre max. de sorties de store vénitien - 4
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487044109
Réf. Sonepar
01887704410
Réf. Fournisseur
MTN6705-0008S
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
2300 W
nombre max. de sorties de store vénitien:
4
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
0
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
16 A
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
pays de fabrication:
LETTONIE
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
66 mm
consommation d'énergie:
3 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce Master de commutation volets/stores permet de commander de manière indépendante jusqu’à 4 commandes de stores/volets roulants ou de commuter jusqu’à 8 charges via des contacts NO. La fonction des canaux de store ou de commutation est librement configurable.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Toutes les sorties de stores/commutateurs peuvent être commandées manuellement à l'aide de boutons-poussoirs. Ce Master est sécurisé et encrypté selon les standard KNX Data Secure.
Le saviez-vous ?
L'extension SpaceLogic KNX Switch/Blind pour augmenter le nombre de canaux de commutation/de store peut être ajoutée au produit. Les autres produits SpaceLogic peuvent compléter la solution pour une gestion complète et intégrée des systèmes de bâtiment.
Les Atouts de la gamme:
La gamme SpaceLogic KNX permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.
Quelques mots du fabricant :
- Protection des données : les capacités KNX Data Secure garantissent la confidentialité des données
- Efficacité énergétique : la fonction DALI Zero Power réduit la consommation globale des ballasts
- Sécurité élevée : chiffrement des données avec KNX Data Secure sur le bus
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


