Schneider Electric - SpaceLogic KNX - D-Life - Bouton poussoir Pro T - Blanc Sable - MTN6185-6033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 1
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - beige
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481047663
Réf. Sonepar
01887104766
Réf. Fournisseur
MTN6185-6033
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
1
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
beige
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


