Schneider Electric - SpaceLogic KNX - DALI Broadcast Extension 4 channels/32 - MTN6825-0005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 4
système de bus KNX - Oui
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487200246
Réf. Sonepar
01887720024
Réf. Fournisseur
MTN6825-0005
Marque
Schneider Electric
modèle:
interface système d'éclairage/DALI
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
4
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
nombre d'appareils max. par canal:
32
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
110...240 V
type de tension:
AC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit qui contrôle jusqu’à 128 ballasts DALI répartis sur 4 canaux, avec 32 ballasts par canal permet une gestion précise et efficace de l’éclairage. Il est idéal pour les bâtiments commerciaux et industriels où une gestion centralisée de l’éclairage est nécessaire. Il peut être installé dans des armoires électriques ou des panneaux de contrôle.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La flexibilité est accrue grâce au concept de Master Extension modulaire. De plus, il n'y a aucun besoin de mise en service côté DALI, ce qui accélère la livraison du projet.
Le saviez-vous ?
L'extension SpaceLogic KNX Actionneur de commutation peut être ajoutée au produit. Les autres produits SpaceLogic peuvent compléter la solution pour une gestion complète et intégrée des systèmes de bâtiment.
Les Atouts de la gamme:
La gamme SpaceLogic KNX permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.
Quelques mots du fabricant :
- Un seul participant KNX avec le principe de Master Extension
- Protection des données : les capacités KNX Data Secure garantissent la confidentialité des données
- Efficacité énergétique : la fonction DALI Zero Power réduit la consommation globale des ballasts
- Sécurité élevée : chiffrement des données avec KNX Data Secure sur le bus
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


