Non retournable

Schneider Electric - SpaceLogic KNX - DALI Broadcast Master 4 channels/32, Secure - MTN6725-0005S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • largeur en nombre de modules - 4

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487200239

Réf. Sonepar

01887720023

Réf. Fournisseur

MTN6725-0005S

Marque

Schneider Electric

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

largeur en nombre de modules:

4

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

4

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

110...240 V

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SpaceLogic KNX - DALI Broadcast Master - Secure - 128 ballasts - 4 cannaux/32 ballasts - actionneur DALI KNX - DALI Zero Power - IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce produit qui contrôle jusqu’à 128 ballasts DALI répartis sur 4 canaux, avec 32 ballasts par canal permet une gestion précise et efficace de l’éclairage. Il est idéal pour les bâtiments commerciaux et industriels où une gestion centralisée de l’éclairage est nécessaire. Il peut être installé dans des armoires électriques ou des panneaux de contrôle.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La flexibilité est accrue grâce au concept de Master Extension modulaire. De plus, il n'y a aucun besoin de mise en service côté DALI, ce qui accélère la livraison du projet.

Le saviez-vous ?

L'extension SpaceLogic KNX DALI Broadcast pour augmenter le nombre de canaux et/ou l'extension SpaceLogic KNX Actionneur de commutation peuvent être ajoutées au produit. Les autres produits SpaceLogic peuvent compléter la solution pour une gestion complète et intégrée des systèmes de bâtiment.



Les Atouts de la gamme:

La gamme SpaceLogic KNX permet de connecter les bâtiments résidentiels et tertiaires, pour maximiser le confort et la sécurité des occupants, optimiser la performance énergétique et l'exploitation des équipements.



Quelques mots du fabricant :

  • Un seul participant KNX avec le principe de Master Extension
  • Protection des données : les capacités KNX Data Secure garantissent la confidentialité des données
  • Efficacité énergétique : la fonction DALI Zero Power réduit la consommation globale des ballasts
  • Sécurité élevée : chiffrement des données avec KNX Data Secure sur le bus

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric