Schneider Electric - SpaceLogic KNX - Ecran Tactile 4 Pouces - Contrôle et affichage - Secure - MTN6215-0410S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - encastré

  • écran - couleur

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487170433

Réf. Sonepar

01887717043

Réf. Fournisseur

MTN6215-0410S

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Oui

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

encastré

écran:

couleur

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

composition:

élément de commande avec cadre

champ désignation:

Non

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

USB

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

CHINE

SpaceLogic KNX - Ecran Tactile 4 Pouces - KNX Secure - Contrôle éclairage ouvrants chauffage refroidissement - Intégration dans toutes les gammes - 9 pages personnalisables- Fonction contrôle geste - Capteur proximité - logo personnalisable

Les Atouts de l'article:

L'unité tactile sécurisée 4" Spacelogic KNX de Schneider Electric offre un contrôle sécurisé et intuitif de votre système d'automatisation de maison intelligente ou de bâtiment commercial KNX. Il aide à contrôler les lumières, les stores et les volets, le chauffage au sol et le HVAC. KNX data secure, sécurisez les communications au sein de votre système de KNX pour une tranquillité d'esprit totale. Écran tactile LCD TFT 4 pouces, offre une expérience visuelle claire avec une résolution de 480 x 480 pixels et 16 millions de couleurs. Processeur ARM cortex-A7, offre un fonctionnement et une réactivité fluides. 64 Mo de mémoire flash, offre un espace de stockage suffisant pour la configuration du système et les données. Sa tension de fonctionnement Ue est de 21-30 VCC. Ce dispositif permet un montage encastré. Les dimensions sont (l) 86 mm x (H) 86 mm x (P) 32.1 mm. La couleur de cet appareil est noire avec finition peinte. Il est fait de verre et de matière plastique. La température de fonctionnement est comprise entre -5 °C et +45 °C. Il atteint les degrés de protection IP20. L'écran tactile de 4 pouces offre une interface conviviale pour contrôler les fonctions de votre maison intelligente ou de votre Spacelogic knx. La fonction de sécurité des données de KNX assure le cryptage de vos données pour une sécurité maximale.



Quelques mots du fabricant :

  • Ecran tactile LCD TFT 4 pouces
  • Processeur ARM Cortex-A7
  • Affichage 480 x 480 pixels
  • Fabriqué en verre et en plastique pour des performances durables
  • Facilité d'installation
  • Finition de surface de haute qualité

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric