Schneider Electric - SpaceLogic KNX - System M - Bouton poussoir Pro T - Anthracite - MTN6185-0414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 1
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481047649
Réf. Sonepar
01887104764
Réf. Fournisseur
MTN6185-0414
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
1
traitement de la surface:
laqué / peint
couleur:
anthracite
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
pays de fabrication:
LETTONIE
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Le bouton-poussoir KNX pro de Schneider Electric est anthracite. Son indice IP20 offre une protection optimale contre les corps solides et liquides. Il comprend un capteur de température et un mode sans contact. Son boîtier de montage peut être encastré. Le bouton-poussoir est en plastique, ce qui le rend très résistant. Produit écologique de qualité fabriqué dans le respect de l'environnement et sans mercure, il est sans halogène. KNX combine toutes les fonctions principales du bâtiment comme l'éclairage, le chauffage ou la climatisation dans un seul système intelligent. Cette commande multifonctions appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Grâce à son voyant lumineux, il offre une grande praticité dans l'obscurité.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


