Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - SpaceLogic - Sonde d'ambiance SLP - Ecran couleur - PM/CO2/COV/Hr/T - Medium - SLPSTCVP2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - SpaceLogic - Sonde d'ambiance SLP - Ecran couleur - PM/CO2/COV/Hr/T - Medium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • avec sortie de commutation - Non

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486991633

Réf. Sonepar

01887699163

Réf. Fournisseur

SLPSTCVP2

Marque

Schneider Electric

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

avec sortie de commutation:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

fonction de configuration intégrée:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

finition CEM:

Non

température ambiante:

0...50 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

SpaceLogic - Sonde d'ambiance - SpaceLogic type SLP - Avec écran couleur - PM - CO2 - COV - humidité - temperature - BACnet MSTP/ Modbus - Boitier medium

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric