Schneider Electric - SpaceLogic - Sonde d'ambiance SLP - PM/CO2/COV/Humidité/Température - Optm blanc - SLPWXCVP2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
avec sortie de commutation - Non
adapté à un montage sur rail - Non
fonction de configuration intégrée - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486991664
Réf. Sonepar
01887699166
Réf. Fournisseur
SLPWXCVP2
Marque
Schneider Electric
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
avec sortie de commutation:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
fonction de configuration intégrée:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Oui
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
finition CEM:
Non
température ambiante:
0...50 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


