Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - SpaceLogic - Thermostat TC903 ventiloconvect. - 240V - ON/OFF - ECM - Deluxe - TC903-EF4LDPSA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 2 A

  • couleur - blanc

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486952078

Réf. Sonepar

01887695207

Réf. Fournisseur

TC903-EF4LDPSA

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

2 A

couleur:

blanc

raccordement:

tri-quadrifilaire

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

50...50 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

0...50 °C

capteur externe:

Oui

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Oui

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

pays de fabrication:

CHINE

nombre de modules (construction modulaire):

0

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

antidéflagration:

Non

numéro RAL:

0

hauteur:

86 mm

largeur:

86 mm

profondeur:

40 mm

diamètre:

0 mm

classe de la température de contrôle:

V

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

1.7 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SpaceLogic - Thermostat TC903 - Pour ventilo-convecteur - Ecran LCD rétro-éclairé touches mécaniques - Contrôle moteur vanne ON/OFF - Contrôle ventilateur 0-10V - 240V - Communication BacNet/Modbus - Medium Blanc - Modèle deluxe

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric