Schneider Electric - SpaceLogic - Thermostat TC907 ventiloconvect. - 24V - propor. - 3 étages - Delux - TC907-3A4PDPSA-24B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 2 A
couleur - noir
raccordement - tri-quadrifilaire
modèle - marche-arrêt
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486952153
Réf. Sonepar
01887695215
Réf. Fournisseur
TC907-3A4PDPSA-24B
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
charge de contact max.:
2 A
couleur:
noir
raccordement:
tri-quadrifilaire
modèle:
marche-arrêt
valeur différentielle:
50...50 K
type d'alimentation électrique:
24 V CA
avec récepteur:
Non
plage de mesure:
0...50 °C
capteur externe:
Oui
présence d'une résistance anticipatrice:
sans
caractéristique de réglage:
autre
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
1
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
1
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
type de capteur:
capteur de résistance
nombre de modules (construction modulaire):
0
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
avec raccord d’eau:
Non
finition des contacts:
contact à fermeture (NO)
tension max. contacts:
24 V
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
antidéflagration:
Non
numéro RAL:
0
hauteur:
86 mm
largeur:
86 mm
profondeur:
40 mm
diamètre:
0 mm
classe de la température de contrôle:
V
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
1.7 W
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce thermostat TC907 avec écran LCD rétro-éclairé touches tactiles permet la gestion des ventilo-convecteurs proportionnel 24V. Les thermostats SpaceLogic TC900 sont optimisés pour les bâtiments commerciaux, l'hôtellerie et les applications résidentielles.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Les thermostats sont à la fois faciles à utiliser et à installer.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Répond aux standards de communication BACnet MSTP et ModBus RTU.
Le saviez-vous ?
Les thermostats en version protocole peuvent être programmés pour communiquer avec les systèmes de gestion des bâtiments via les protocoles Modbus et BACnet. L'intégration optionnelle de la carte clé pour l'optimisation de l'énergie basée sur l'occupation.
Les Atouts de la gamme:
SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Quelques mots du fabricant :
- Possibilité de connexion à un système de GTB avec les protocoles BACnet MSTP et Modbus
- Bouton Eco pour l'économie d'énergie
- Verrouillage des boutons de commande du TC 900
- Mémoire non volatile (EEPROM) qui conserve les réglages de l'utilisateur en cas de coupure de courant
- Fonction antigel






