Schneider Electric - Spacial SBM - bouchon obturateur - pour presse etoupe ISO M40 - IMT36166

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - fermé

  • indice de protection (IP) - IP68

  • zone d'étanchéité - 0...0 mm

  • pour épaisseur de paroi - 0...0 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480163654

Réf. Sonepar

00020008106

Réf. Fournisseur

IMT36166

Marque

Schneider Electric

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

fermé

indice de protection (IP):

IP68

zone d'étanchéité:

0...0 mm

pour épaisseur de paroi:

0...0 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

dimension nominale PG:

29

Spacial SBM - bouchon obturateur - pour presse étoupe ISO M40