Schneider Electric - PanelSeT SFN Accessoires - enveloppe compact - 304L 2000x1000x400 - NSYSMX201040

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480155840

Réf. Sonepar

00020015584

Réf. Fournisseur

NSYSMX201040

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

largeur:

1000 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

meulé/brossé

numéro RAL:

7044

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

300 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT SFN Accessoires - enveloppe compact - 304L - 2000x1000x400mm - avec 1 corps, 2 portes, 1 plaque passe-câbles, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 4 supports de platine de montage - ouv. de porte : réversible (120°) - IP55

Les Atouts de l'article:

Serrure 3 points, poignée avec insert double barre 5 mm. Les certifications sont UL 508, CAN/CSA 22. Armoire compacte au sol. Acier inoxydable 304L, finition brossé Scotch-Brite. Aucune plaque de montage incluse. Pour un environnement corrosif/spécial hygiène. Corps monobloc plié et soudé.



Quelques mots du fabricant :

  • En acier inoxydable pour une bonne résistance à la corrosion
  • Design polyvalent adapté à diverses utilisations
  • Haute protection contre les chocs, la poussière et l'eau
  • Serrure à trois points avec insert double barre de 5 mm pour une sécurité optimale
  • Ouverture de la porte à 120° pour un accès facile
  • Portes et supports de montage amovibles pour faciliter la maintenance
  • Certifications UL 508 et CAN/CSA 22 pour la qualité des produits