Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - STD - télévariateur - 400W - DIN - commande éclairage simple - CCTDD20001

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - STD - télévariateur - 400W - DIN - commande éclairage simple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - variateur

  • tension de commande 1 - 12...30 V

  • type de tension de commande 1 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • plage temporelle - 0...0 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480160646

Réf. Sonepar

01887016064

Réf. Fournisseur

CCTDD20001

Marque

Schneider Electric

fonction:

variateur

tension de commande 1:

12...30 V

type de tension de commande 1:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

plage temporelle:

0...0 min

mode de pose:

rail DIN

fonction centrale ARRÊT:

Oui

commutateur de groupe:

Non

fonction anti-panique:

Non

simulation de présence:

Non

minuterie d'escalier et avertissement:

Non

fonction d'arrêt différé, nombre de canaux:

0

nombre de canaux de variation universels:

1

nombre de fonctions de variation:

1

fonction de courant de surcharge, canaux:

0

commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux:

0

programme hebdomadaire:

Non

programme astronomique:

Non

détecteur de pluie:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

extension de module jusqu'aux canaux max.:

0

tension de commande 2:

0...0 V

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

0 A

puissance de variation par canal:

400 W

tension assignée (Ue):

230...230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

62 mm

Acti 9 - STD - télévariateur - 400W - DIN - commande éclairage simple - H85mmxL36mmxP62mm - IP20 - 4 pas de 9mm - raccordement : bornes à vis, 2 câbles de 4 mm² haut

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric