fin de vie

Schneider Electric - SurgeArrest - parasurtenseurs - 6 prises 10A - France - PM6-FR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements USB - 0

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Oui

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304314004

Réf. Sonepar

01887431400

Réf. Fournisseur

PM6-FR

Marque

Schneider Electric

nombre de prises avec contact de terre:

0

nombre de raccordements USB:

0

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Oui

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

6

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

0

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Oui

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Oui

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

10 A

section de conducteur:

0 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

2 m

prise inclinée ou inclinable:

Non

angle de l'insert central vrillé:

autre

désignation NEMA:

sans

température d'utilisation:

0...40 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de raccordement au secteur:

NEMA

protection contre les surintensités:

Oui

nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection):

6

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises type P30 (Italie):

0

avec microfusible:

Oui

type d'execution de la fiche:

droit

raccordement direct possible (sans câble):

Non

SurgeArrest Performance - Parasurtenseur - Puissance maximale 2300W - Absorption maximale de 1836 joules - 230V - Courant maximum actuel en entrée par phase de 10A - 6 prises de courant 10A - Prises standard Français - Câble de 2m

Les Atouts de l'article:

Conçu pour protéger efficacement les équipements sensibles contre les dysfonctionnements et perturbations de l'alimentation, ce parasurtenseur prévient les éventuels dommages électriques causés aux appareils connectés. Équipé d'un système de protection fiable et robuste d'une puissance maximale de 2300W, il absorbe et détourne instantanément l'énergie des surtensions dangereuses. Il a la capacité d'absorber une surintensité de 1836 joules. Il dispose d'une puissance d'entrée principale en 230V, possède 6 prises de courant de 10A au standard CEI 23-16 Italienne et se branche sur une prise murale avec terre, avec un câble de 2,00m. Il comprend également un système de filtrage permettant d'éliminer les interférences électromagnétiques. Le parasurtenseur est livré avec son cordon de raccordement réseau et un manuel d'utilisation fournissant les instructions détaillées pour garantir son installation. Ses indicateurs LED intégrés fournissent des informations visuelles sur l'état de fonctionnement du parasurtenseur, tels que la mise à la terre correcte, la protection active et la capacité résiduelle de protection. En plus de la protection des prises de courant, ce parasurtenseur est équipé de la protection des lignes de données pour les connexions Ethernet, téléphoniques et coaxiales, assurant une protection complète des systèmes de communication. Ce dispositif convient à une large gamme d'appareils électroniques, y compris les ordinateurs, les téléviseurs, les modems, les routeurs, les systèmes de surveillance, etc. Son boîtier robuste résiste aux chocs et offre une durabilité et une longévité accrue. Le parasurtenseur répond à la certification RoHs et aux normes CE.