Schneider Electric - System M KNX - Ecran Multitouch Pro - 2' - Contrôle et affichage - MTN6215-0310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 32
avec affichage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480918070
Réf. Sonepar
01887091807
Réf. Fournisseur
MTN6215-0310
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
32
avec affichage:
Oui
couleur:
noir
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
LED à statut:
Non
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Oui
avec régulateur de température:
Oui
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Les Atouts de l'article:
Cet écran Multitouch KNX Schneider Electric MTN6215-0310 est un thermostat d'ambiance de couleur noire, permettant de contrôler une pièce. KNX Merten de Schneider Electric offre flexibilité, confort et sécurité, et est particulièrement adapté aux nouveaux bâtiments. Son boîtier de montage peut être encastré. Ce thermostat d'ambiance appartient au groupe M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Son mode de fixation se fait à l'aide de 2 vis. Fabriqué sans mercure et en matière plastique, ce thermostat d'ambiance est très résistant. Son écran tactile en couleur offre une grande praticité et s'adapte à tous les bâtiments modernes et soucieux du détail. En outre, le classement IP de cet appareil est IP20.

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


