Schneider Electric - System M - M-pure cadre quadruple an thracite - MTN4040-3614
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur:
anthracitetraitement de la surface:
non traitéCaractéristiques principales
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - plastique
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480593079
Réf. Sonepar
01887059307
Réf. Fournisseur
MTN4040-3614
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
0
nombre d'unités, verticales:
4
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7024
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
83 mm
hauteur:
297 mm
profondeur:
10 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm


