Schneider Electric - System M - M-pure cadre triple antim icrobien - MTN4030-3625

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - System M - M-pure cadre triple antim icrobien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles4

couleur:

autre
Voir les options disponiblesanthracite

traitement de la surface:

laqué / peint

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480592942

Réf. Sonepar

01887059294

Réf. Fournisseur

MTN4030-3625

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

plastique

couleur:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

0

nombre d'unités, verticales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

83 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

System M - M-pure cadre triple antim icrobien

Les Atouts de l'article:

Ce cadre de finition blanc dispose de 3 postes. Il appartient au groupe esthétique M-Pure. Ce cadre permet le montage horizontal et vertical. Il dispose d'une finition anti-bactérienne. Il dispose d'un degré de protection IP20. De plus, il est spécialement conçu pour les applications résidentielles et les petits commerces, facilitant les besoins quotidiens en toute sécurité. La gamme System M abrite 4 matériaux différents. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients.