Schneider Electric - System M - Mecanisme RJ45 Simple cat6A STP - MEG4576-0021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811175351
Réf. Sonepar
01887001782
Réf. Fournisseur
MEG4576-0021
Marque
Schneider Electric
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
couleur:
noir
composition:
mécanisme seul
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
type de fixation:
visser
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
clip
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
72 mm
hauteur d'appareil:
72 mm
profondeur d'appareil:
29 mm






