Schneider Electric - System M - Plaque blanc polaire p pr ise rj45 dble - MTN296119
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
utilisation - UAE/IAE
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485092966
Réf. Sonepar
01887509296
Réf. Fournisseur
MTN296119
Marque
Schneider Electric
utilisation:
UAE/IAE
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
incliné
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
56 mm
hauteur d'appareil:
56 mm
profondeur d'appareil:
17 mm
raccords isolés:
Non





