Schneider Electric - System M - Plaque tple plan metal titane - MTN403305

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - System M - Plaque tple plan metal titane

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

3

couleur:

titane
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesplatine

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - métal

  • couleur - titane

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485111230

Réf. Sonepar

01887511123

Réf. Fournisseur

MTN403305

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

métal

couleur:

titane

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

90 mm

hauteur:

232.4 mm

profondeur:

10.1 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

System M - Plaque tple plan metal titane

Les Atouts de l'article:

Ce cadre de finition est couleur titane et dispose de 3 postes. Il appartient au groupe esthétique métallique M-Elegance. Ce cadre permet le montage horizontal et vertical. Il dispose d'un degré de protection IP20. En métal, ce cadre est fiable et résistant. De plus, il est spécialement conçu pour les applications résidentielles et les petits commerces, facilitant les besoins quotidiens en toute sécurité. La gamme System M abrite 4 matériaux différents. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients.