Schneider Electric - System M - Potentiomètre électronique - 1-10V - MEG5142-0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
type de commande - bouton pousse et tourne
tension nominale - 230 V
fréquence - 50...50 Hz
commande radio possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811155391
Réf. Sonepar
01887115539
Réf. Fournisseur
MEG5142-0000
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
type de commande:
bouton pousse et tourne
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
commande radio possible:
Non
variation DALI:
Non
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
60 mm
courant de veille:
20 mA
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Non
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
commande infrarouge possible:
Non
finition métallique:
Non
transparent:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non


