Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase de raccordement passive - 16 E - fusible - DEL -isolateur - ABE7H16S43

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du conduit préassemblé - 0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 1
capacité de courant max. par signal E/S - 0.125 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110644524
Réf. Sonepar
00002064452
Réf. Fournisseur
ABE7H16S43
Marque
Schneider Electric
longueur du conduit préassemblé:
0 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
1
capacité de courant max. par signal E/S:
0.125 A
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
presse-étoupe pour diamètre externe de câble:
0...0 mm
longueur de câble configurable:
Oui
nombre de canaux par poste d'enfichage:
16
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
nombre de pôles des emplacements de capteur/d'actionneur:
16
tension assignée (Ue):
24 V
degré de pollution:
2
tension de fonctionnement:
24...24 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
1.8 A
courant de somme max.:
1.8 A
diamètre du contact femelle:
0 mm
matériau du corps de base de contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du corps isolant:
autre
pays de fabrication:
LETTONIE
avec séparation de potentiel:
Non
raccordement pour capteurs NPN:
Non
adaptation aux chaînes d'entraînement de la version de câble fixe:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
température de fonctionnement:
-5...60 °C
indice de protection (IP):
IP2X
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
206 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
67 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre d'embases de connexion pour système précâblé Telefast. Cette embase d'E/S discrètes passive offre 1 interrupteur-sectionneur par voie. Il est équipé de bornes à vis-étrier pour le raccordement électrique. Il est classé IP2x. Sa largeur est de 206mm. Il pèse 0,64kg. Il convient à tous types d’applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS, UL, GL et EAC. La fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35mm) et vis (plaque pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 offre une plus grande simplicité pour rationaliser le câblage de vos équipements d'automatisation. Ce système précâblé permet le raccordement et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs HE10.
Quelques mots du fabricant :
- Solution Plug-and-Play
- Affichage des états des voyants
- Distribution des polarités communes
- Degré de protection IP2x
- Certifié DNV, BV, CSA, UL, GL et EAC
- Large plage de température de fonctionnement de -5°C à 60°C
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


