Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soudé - 16 entrées - 24Vcc - ABE7S16E2B1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • courant assigné In - 0.12 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • nombre de pôles - 16

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0...0 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110546248

Réf. Sonepar

00002054624

Réf. Fournisseur

ABE7S16E2B1

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

courant assigné In:

0.12 A

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de pôles:

16

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

écart central entre les trous:

10 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.324...0.324 mm²

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-5...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

sans halogène:

Non

largeur:

206 mm

pays de fabrication:

LETTONIE

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soudé - 16 entrées - 24Vcc

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre d'embases de connexion pour système précâblé Telefast. Cette embase avec relais de sortie statique soudé dispose de 16 canaux. Il dispose de 2 terminaux par canal. Il offre une connexion rapide des modules d'E/S. Sa tension d'alimentation est de 19V à 30V DC et son courant de 0,012A par canal. Il est équipé de bornes à vis-étrier pour le raccordement électrique. Son indice de protection est IP2x. Il convient à tous types d’applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. La fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35mm) et vis (plaque pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 offre une plus grande simplicité pour rationaliser le câblage des équipements des systèmes d'automatisation. Le système précâblé permet le raccordement et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs HE10.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric