Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase - relais de sortie statique soudé - 16 sorties - 0,5A - ABE7S16S1B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
courant assigné In - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 24 V
nombre de pôles - 16
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0...0 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110838862
Réf. Sonepar
00002083886
Réf. Fournisseur
ABE7S16S1B2
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...0 mm²
courant assigné In:
0.5 A
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de pôles:
16
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0...0 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
gris
écart central entre les trous:
10 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
0.324...0.324 mm²
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-5...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
sans halogène:
Non
largeur:
0 mm
pays de fabrication:
LETTONIE
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre d'embases de connexion pour système précâblé. Cette embase avec relais statiques fixes est adaptée à 16 voies, avec 2 bornes par voie. La tension de son circuit de commande est de 24V CC. Elle fournit une fonction de contrôle de sortie numérique. Elle est équipée de borne à vis amovible pour le raccordement électrique, d'un connecteur HE10 à 20 voies et de relais électromécaniques. Le couple de serrage du câblage est de 0,6Nm avec un tournevis plat de 3,5mm de diamètre. Il s'agit d'une embase de sortie relais avec indice de protection IP20. Il convient à tout type d'applications industrielles nécessitant une connexion rapide des modules d'E/S (numériques, analogiques et compteurs) aux parties opérationnelles. Ce produit est certifié par DNV, CSA, UL, GL et EAC. Il est compatible avec les contrôleurs Modicon M221 Book, TSX Micro et Modicon Premium, ainsi que les modules d'extension d'E/S Modicon TM3 et X80. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35mm) et vis (plaque pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 offre une plus grande simplicité pour rationaliser le câblage des équipements des systèmes d'automatisation.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


