Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase - relais électromagnét. soudés - 8 voies - relais 10mm - ABE7R08S210

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase - relais électromagnét. soudés - 8 voies - relais 10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • courant assigné In - 0.09 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • nombre de pôles - 16

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0...0 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110545265

Réf. Sonepar

00002054526

Réf. Fournisseur

ABE7R08S210

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...0 mm²

courant assigné In:

0.09 A

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de pôles:

16

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...0 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

gris

écart central entre les trous:

10 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

0.324...0.324 mm²

section de raccordement cable souple:

0...0 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-5...60 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

sans halogène:

Non

largeur:

0 mm

pays de fabrication:

LETTONIE

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Telefast ABE7 - embase - relais électromagnét. soudés - 8 voies - relais 10mm - Embase de précablage

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric