Schneider Electric - Telefast - Bornier ABE7, pour la distribution de 8 voies d'entrées analogiques - ABE7CPA31E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - LETTONIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595860287014
Réf. Sonepar
01887028701
Réf. Fournisseur
ABE7CPA31E
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
LETTONIE
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre de sous-bases de raccordement pour système de précâblage Telefast. Il est destiné à la distribution de 8 voies d'entrée analogique. Sa tension de circuit de commande est de 24 V CC. Les voies d'entrées analogiques distribuées sont isolées les unes des autres. Il est équipé de borniers à ressort pour connexion électrique et de raccordement SUB-D 25 contacts aux automates programmables industriels (API). Son degré de protection est IP20. Il est adapté à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par LROS, DNV, UL, GL, BV et CSA. Il est conforme aux normes CSA C22.2, IEC 61131 et UL 508. Cette embase de raccordement convient à la gamme Modicon d'E/S X80 tels que BMXAMI0800, BMXAMI0810 et BMEAHI0812. Il peut être fixé par des clips (rail DIN symétrique 35mm) et des vis (plaque pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme. Ce système de précâblage permet la connexion et l’adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10.
Quelques mots du fabricant :
- Apporte une plus grande simplicité pour rationaliser le câblage dans l'automatisation de vos équipements
- Solution plug and play
- Modularité 8, 12, 16 canaux
- Raccordement 1, 2, 3 fils
- Affichage des états des voyants
- Adaptation de tension et de puissance
- Distribution des polarités communes
- Technologie statique et électromécanique
- Embases spécialisées pour connexion de signaux analogiques
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


