Schneider Electric - Telfast ABE7 - embase pour relais - embrochable - 16 voies - fus. - relais 10mm - ABE7P16T215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - LETTONIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110644593
Réf. Sonepar
00002064459
Réf. Fournisseur
ABE7P16T215
Marque
Schneider Electric
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
LETTONIE
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABE7, une offre d'embases de connexion pour système précâblé Telefast. Cette embase de relais enfichable dispose d'un interrupteur-sectionneur par canal. L'embase de sortie offre une tension d'alimentation nominale de 19V à 30V. Elle est équipée de bornes à vis-étrier pour le raccordement électrique. Son degré de protection est IP2x. Il convient à tous types d’applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS, UL, GL et EAC. La fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35mm) et vis (plaque pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 offre une plus grande simplicité pour rationaliser le câblage de vos équipements d'automatisation. Le système précâblé permet le raccordement et l'adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs HE10.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


