Schneider Electric - TEPEFUSE INT 24 KV 0,3 A - 781825B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.3 A
tension assignée (Ue) - 24000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusarc
EAN
3606485207131
Réf. Sonepar
01887520713
Réf. Fournisseur
781825B
Marque
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In):
0.3 A
tension assignée (Ue):
24000 V


