Schneider Electric - TeSys - bobine pour contacteur D - 48Vcc - inductance 7,5H - LX4D7ED

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - bobine pour contacteur D - 48Vcc - inductance 7,5H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110209945

Réf. Sonepar

00002020994

Réf. Fournisseur

LX4D7ED

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

DC

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TeSys - bobine pour contacteur D - 48VCC - inductance 7,5H - compatible LC1D80 - sans module d'antiparasitage intégré

Les Atouts de l'article:

Cette bobine CC de remplacement TeSys Deca 48V est adaptée aux contacteurs TeSys Deca. Il s'applique sur les contacteurs tripolaires LC1D80 ou les contacteurs tétrapolaires LP1D80. Il fonctionne dans les limites de tension 0,75-1,2Uc et dans des environnements jusqu'à 55°C.



Quelques mots du fabricant :

  • Bobine de rechange pour contacteur Deca
  • Style moderne pour toutes les machines
  • Plus facile à installer
  • Expérience client numérique pour les documents techniques

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric