Schneider Electric - TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+3O - bornes à ressort - LA1KN133

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+3O - bornes à ressort

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110243826

Réf. Sonepar

00002024382

Réf. Fournisseur

LA1KN133

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys K - bornes à ressort - CA2K | CA3K - 1F + 3O

Quelques mots du fabricant :

  • Répond au besoin d'un contact supplémentaire pour le contacteur TeSys K et le relais de contrôle
  • Choix facile pour les applications simples

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric