Schneider Electric - TeSys CA - Contacteur cad506 5 f plus 0 o instantane 10 a 110 v cc - CAD506FDS207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118314122
Réf. Sonepar
00002831412
Réf. Fournisseur
CAD506FDS207
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
5
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
mode de pose:
rail/ vis DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
10 A
tension de fonctionnement CC:
690...690 V
type de tension de fonctionnement:
DC
courant de commutation assigné:
0.005 A
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur:
77 mm
profondeur:
93 mm
Les Atouts de l'article:
Relais de contrôle TeSys Deca, 5 contacts (5NO), 10A/690V, pour le contrôle de charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il est entièrement conforme aux normes ferroviaires. Il fournit un circuit de commande 110 VCC sans consommation d’appel et équipé d’un dispositif de suppression des surtensions, connexion par cosses. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec un taux de fonctionnement de 180 cycles/min et une durabilité mécanique de 30 cycles à une température ambiante de -40-70°C. Les dimensions sont 77mm x 45mm x 93mm (H x L x P), clipsage sur rail ou fixation par vis sur plaque. Certifiés multinormes
Quelques mots du fabricant :
- Fabrication dans un nouveau matériau, entièrement conforme à la norme ferroviaire européenne EN45545 R22 HL3.
- Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement face au feu des matériaux et des composants.
- Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance.
- Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
- Plusieurs certifications internationales.
- Compatible pour toutes les tensions du marché
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


