Schneider Electric - TeSys CA2-K - contacteur - 2F+2O - instantané - 10A - 480Vca - CA2KN22T7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 480...480 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 480...480 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110787139
Réf. Sonepar
00002078713
Réf. Fournisseur
CA2KN22T7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
480...480 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
480...480 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
rail/ vis DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
10 A
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
type de tension de fonctionnement:
AC
courant de commutation assigné:
0.005 A
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Quelques mots du fabricant :
- Répond aux besoins de diverses applications
- Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Relais de commande pour circuits de commande CA ou CC (AC15, DC13)
- Interface facile à utiliser pour les équipements électroniques (par exemple : automates)
- Différentes tensions de bobine de relais : A.C., D.C. ou faible consommation

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


