Schneider Electric - TeSys CA2K - contacteur - 2F+2O - instantané - 10A - 230..240Vca - CA2KN22U7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys CA2K - contacteur - 2F+2O - instantané - 10A - 230..240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110481372

Réf. Sonepar

00002048137

Réf. Fournisseur

CA2KN22U7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

230...240 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

10 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

type de tension de fonctionnement:

AC

courant de commutation assigné:

0.005 A

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur auxiliaire K - CA2K - 2F+2O - 10A <= 50°C - AC-15 | DC-13 - bobine 230...240VCA 50/60 Hz - 600V CSA C22.2 No 14 | 690V BS 5424 | 690V IEC 60947 | 750V VDE 0110 gr C - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Ce relais de contrôle TeSys K, 4 contacts, convient au contrôle de charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il offre un circuit de commande 230-240V 50/60Hz AC, connexion par bornes à vis-étrier. Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles/min et une température ambiante de -25/+50°C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Il est compact (largeur 45mm), à clipser sur rail DIN 35mm ou fixation par vis. Il est certifié multi normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric