Schneider Electric - TeSys CA3K - contacteur - 2F+2O - instantané - 10A - 48Vcc - CA3KN22ED3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110483840
Réf. Sonepar
00002048384
Réf. Fournisseur
CA3KN22ED3
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
rail/ vis DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
10 A
tension de fonctionnement CC:
690...690 V
type de tension de fonctionnement:
DC
courant de commutation assigné:
0.005 A
largeur:
45 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
84 mm
Quelques mots du fabricant :
- Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
- Même conception que les contacteurs TeSys D, K et SK
- Différentes façons de se connecter : borne à vis étriers, borne à ressort soudée sur carte de circuit imprimé
- Compatible avec toutes les tensions du marché
- Plusieurs certifications internationales
- Relais pour circuits de commande CA ou CC (AC15, DC13)
- Interface facile à utiliser pour les équipements électroniques (par exemple : automates)
- Différentes tensions de bobine de relais : A.C., D.C. ou faible consommation


