Schneider Electric - TeSys CA3K - contacteur - 3F+1O - instantané - 10A - 125Vcc - CA3KN31GD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110484342
Réf. Sonepar
00002048434
Réf. Fournisseur
CA3KN31GD
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
125...125 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
rail/ vis DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
10 A
tension de fonctionnement CC:
690...690 V
type de tension de fonctionnement:
DC
courant de commutation assigné:
0.005 A
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur:
77 mm
profondeur:
93 mm
Les Atouts de l'article:
Relais de commande TeSys K, 4 contacts (3NO/1NF), 10 A/690 V, pour le contrôle de charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il fournit 125 V CC comme bobine standard pour le circuit de commande, connexion par bornes à ressort. Compact (largeur 45 mm), par système de clipsage sur profilé DIN 35 mm ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles/min et une température ambiante de -25/+50 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications
- Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire client
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Performances environnementales du produit
- Relais de commande pour circuits de commande CA ou CC (AC15, DC13)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


