Schneider Electric - TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 110Vcc - CA3KN40FD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 110Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110484717

Réf. Sonepar

00002048471

Réf. Fournisseur

CA3KN40FD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

10 A

tension de fonctionnement CC:

690...690 V

type de tension de fonctionnement:

DC

courant de commutation assigné:

0.005 A

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur:

77 mm

profondeur:

84 mm

TeSys - contacteur auxiliaire K - CA3K - 4F - 10A <= 50°C - AC-15 | DC-13 - bobine 110VCC - 600V CSA C22.2 No 14 | 690V BS 5424 | 690V IEC 60947 | 750V VDE 0110 gr C - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Relais de contrôle TeSys K, 4 contacts (4 NO), 10 A/690 V, pour le contrôle des charges électromagnétiques en CA-15/CC-13. Il fournit un circuit de commande de 110 VCC sans consommation d’appel, connexion par bornes à vis-étrier. Pour des vitesses de fonctionnement élevées jusqu’à 180 cycles/min et une température ambiante de -25/+50 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Compact (largeur 45 mm), pour clipsage sur rail DIN 35 mm ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
  • Même conception que les contacteurs TeSys D, K et SK
  • • Différentes façons de se connecter. (comme borne à vis étriers, borne à ressort, soudée sur carte de circuit imprimé)
  • Compatible pour toutes les tensions du marché
  • Plusieurs certifications internationales
  • Relais de commande pour circuits de commande CA ou CC (AC15, DC13)
  • Interface facile à utiliser pour les appareils électroniques (par exemple les automates programmables)
  • Différentes tensions de bobine de relais A.C., D.C. ou basse consommation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric