Schneider Electric - TeSys CA3K - contacteur - 4F+0O - instantané - 10A - 24Vcc - CA3KN403BD3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110341546
Réf. Sonepar
00002034154
Réf. Fournisseur
CA3KN403BD3
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
rail/ vis DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
10 A
tension de fonctionnement CC:
690...690 V
type de tension de fonctionnement:
DC
courant de commutation assigné:
0.005 A
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur:
77 mm
profondeur:
84 mm
Les Atouts de l'article:
Relais de commande TeSys K, 4 contacts (4NO), 10 A/690 V, pour le contrôle de charges électromagnétiques AC-15/DC-13. Il fournit un circuit de commande 24 V CC sans consommation d'appel et équipé d'un dispositif de suppression des surtensions, raccordé par des bornes à ressort. Compact (largeur 45 mm), par système de clipsage sur profilé DIN 35 mm ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles/min et une température ambiante de -25/+50 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
- Même conception que les contacteurs TeSys D, K et SK
- Différentes façons de se connecter. (comme borne à vis étriers, borne à ressort, soudée sur carte de circuit imprimé)
- Compatible pour toutes les tensions du marché
- Plusieurs certifications internationales
- Relais de commande pour circuits de commande CA ou CC (AC15, DC13)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


