Schneider Electric - TeSys CAD32 - Snap In - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 24Vcc - B Conso - CAD32ABL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys CAD32 - Snap In - contacteur - 3F+2O - instantané - 10A - 24Vcc - B Conso

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487540847

Réf. Sonepar

01887754084

Réf. Fournisseur

CAD32ABL

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

mode de pose:

autre

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

10 A

tension de fonctionnement CC:

690...690 V

type de tension de fonctionnement:

DC

courant de commutation assigné:

0.005 A

largeur:

45 mm

hauteur:

107 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur:

84 mm

Snap-In - TeSys - contacteur auxiliaire D - 3F+2O - 10A inf 60°C - AC-14 | AC-15 | DC-13 - bobine 24VCC basse conso avec antiparasite - 0,1 à 0,25 Uc perte de niveau | 0,7 à 1,25 Uc opérationnel - bornes Snap-In

Les Atouts de l'article:

Relais de contrôle TeSys D, 5 contacts (3NO + 2NF), 10A / 690V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15 / DC-13 Il fournit un circuit de commande 24V CC basse consommation sans consommation d'appel et équipé d'un suppresseur de surtension, raccordement par bornier snap-in Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles / min et une température ambiante de -40 / + 60 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Compact (largeur 45 mm), à clipser sur rail DIN 35 mm ou fixation par clipsage Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine)



Les Atouts de la gamme:

TeSys K et TeSys D est la gamme de contacteurs auxiliaires destinés à la commutation de signaux faibles et aux relayages des contacteurs de puissance. TeSys est une solution innovante de contrôle et de gestion des moteurs qui propose des produits et des solutions connectés et efficaces pour la commande et la protection des moteurs et des charges électriques.



Quelques mots du fabricant :

  • Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
  • Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
  • Même conception que les contacteurs TeSys D, K et SK
  • Différentes façons de se connecter. (comme borne à vis étriers, borne à ressort, soudée sur carte de circuit imprimé)
  • Compatible pour toutes les tensions du marché
  • Plusieurs certifications internationales

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric