Schneider Electric - TeSys CAD50 - contacteur - 5F+0O - instantané - 10A - 125Vcc - CAD50GD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110406061

Réf. Sonepar

00002040606

Réf. Fournisseur

CAD50GD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...125 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

5

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

10 A

tension de fonctionnement CC:

690...690 V

type de tension de fonctionnement:

DC

courant de commutation assigné:

0.005 A

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur:

77 mm

profondeur:

93 mm

TeSys - contacteur auxiliaire D - 5NO - 10A <= 60°C - AC-14 | AC-15 | DC-13 - bobine 125VCC avec antiparasite -0,1 à 0,25 Uc perte de niveau | 0,7 à 1,25 Uc opérationnel - bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Relais de contrôle TeSys D, 5 contacts (5NO), 10 A/690 V, pour le contrôle des charges électromagnétiques en CA-15/CC-13. Il fournit un circuit de commande de 125 VCC sans consommation d’appel et équipé d’un dispositif de suppression des surtensions, connexion par bornes à vis-étrier. Pour des vitesses de fonctionnement élevées jusqu’à 180 cycles/min et une température ambiante de -40/+60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Compact (largeur 45 mm), pour clipsage sur rail DIN 35 mm ou fixation par vis. Certifié selon plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).



Quelques mots du fabricant :

  • Les relais de contrôle TeSys constituent une solution économique pour une application simple
  • Même conception que les contacteurs TeSys D, K et SK
  • Différentes façons de se connecter. (comme borne à vis étriers, borne à ressort, soudée sur carte de circuit imprimé)
  • Compatible pour toutes les tensions du marché
  • Plusieurs certifications internationales
  • Relais de commande pour circuits de commande CA ou CC (AC15, DC13)
  • Interface facile à utiliser pour les appareils électroniques (par exemple les automates programmables)
  • Différentes tensions de bobine de relais A.C., D.C. ou basse consommation

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric