Schneider Electric - TeSys - coffret GV2L et GV3P - métal - IP65 - 312x181x203,5mm - poignée noire - GV3PC01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - acier
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 181 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119409933
Réf. Sonepar
01887940993
Réf. Fournisseur
GV3PC01
Marque
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
181 mm
hauteur:
312 mm
profondeur:
203.5 mm
avec couvercle transparent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est un boîtier destiné aux modèles TeSys GV3P et GV3P, muni d'une poignée noire. Son indice de protection est IP65 ; il est fabriqué en polycarbonate.
Quelques mots du fabricant :
- Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
- Boîtier simple pour GV3
- Plus facile à installer.
- Expérience client numérique pour les documents techniques
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


