Schneider Electric - TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V - 185A - bobine 380..400V - CR1F185Q7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V - 185A - bobine 380..400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 275 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110548174

Réf. Sonepar

00002054817

Réf. Fournisseur

CR1F185Q7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

275 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

90 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...400 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

185 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

70 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

33 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

168.5 mm

hauteur:

174 mm

profondeur:

181 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V - 185A - bobine 380..400V

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric