Schneider Electric - TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V 400A - bobine 110V - CR1F400FZ7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V 400A - bobine 110V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 500 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 200 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 400 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118089679

Réf. Sonepar

00002808967

Réf. Fournisseur

CR1F400FZ7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

500 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

200 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

400 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

150 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

75 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

1000...1000 V

largeur:

261 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

219 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TeSys CR1F - contacteur bistable - 3P - AC-3 440V 400A - bobine 110V

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric